Beli Sambungan Nepel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Sambungan Pipa Tee SSDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Teeatribut:
- Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
- Shape: Tee
- Type Of Thread: PT screw
- Dimension A (mm): 19
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Nominal Diameter A: 8
- Nominal Diameter B: 1/4
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Double Nipple (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread (AW)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 86/S/RE/II.2/2014_
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung PutihDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Putih
- Type: Sambung
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
- monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Shape: Nipple
- Standard: JIS B2302
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Screw Type: PT screw
- monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)Deskripsi:It is a rust-resistant stainless steel diametrical hexagonal nipple.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Screw Type: PT screw
- RoHS Directive: Correspondence
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Dimension L (mm): 39
- Dimension SW (mm): 25.8
- Material: Stainless steel (SUS 304)
- Nominal Diameter A: 15 x 10
- Nominal Diameter B: 1/2 x 3/8
- Shape: Different diameter hex nipple
- monotaro Round Nipple (White) (Nepel)atribut:
- Standard: JIS B2302
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Type of screw: PT screws
- Shape: nipple
- monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Deskripsi:For fittings for hosesatribut:
- Material: brass
- Working Pressure (MPa): 3
- Shape: hose nipple
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Y - Branch (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga Sambungan Nepel Terbaru March 2026
| KRISBOW Nepel Sambungan Selang | Rp62.900 |
| monotaro Sambungan Pipa Tee SS | Rp25.900 |
| SMC Insert Fitting (Sambungan) | Rp26.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp4.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee | Rp5.900 |
| Riken FCMB Galvanized Fitting Elbow (Sambungan) | Rp20.900 |
| Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan) | Rp30.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Double Nipple (AW) | Rp1.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW) | Rp2.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread (AW) | Rp36.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Lurus/KRISBOW%20Nepel%20Sambungan%20Selang/j6P104565690-1.jpg)

/muP102081822-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)
/P102114766-1.jpg)
/lhP102114773-2.jpg)
/1jP104821055-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Valve%20Socket%20(AW)/l7P104821763-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Union%20Thread%20(AW)/kpP104821745-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Faucet%20Socket%20(AW)/66P104821222-2.jpg)

/P102114889-1.jpg)
/P102114865-1.jpg)
%20(Nepel)/P101568539-1.jpg)
/P102229675-1.jpg)
%20(Nepel)/p0P103186900-1.jpg)
%20Lurus/monotaro%20Hose%20Nipple%20(Nepel%20Selang)/3aP102252118-18.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Y%20-%20Branch%20(AW)/lpP104821781-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Y-Branch%20(D-Y)/lyP104821790-1.jpg)